missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Einwegspritzen aus Polypropylen
Mit Luer-Lock-Adaptern.
52.58 CHF - 112.36 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylene |
---|---|
Beschreibung | Dreiteilig |
Enthält | Schwarze Silikondichtung |
Einwegprodukt | Ja |
Anschlusstyp | Luer-Anschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12663948
|
Semadeni™
1957 |
5 mL |
57.13 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11894292
|
Semadeni™
1959 |
10 ml |
112.36 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12616229
|
Semadeni™
1961 |
20 mL |
52.58 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Dreiteilige Konstruktion
- Mit schwarzer Silikondichtung
- Erhältlich in den Volumen 5, 10 und 20 ml
- Hergestellt aus Polypropylen (PP)
Spezifikation
Polypropylene | |
Schwarze Silikondichtung | |
Luer-Anschluss |
Dreiteilig | |
Ja | |
Ja |