missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
149.00 CHF - 239.00 CHF
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 25 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15200944
|
Tenak™
TE27470 |
Mikrotiterplatten (72) | 15 x 5 |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15200984
|
Tenak™
TE27584 |
Mikrotiterplatten (70) | 10 x 7 |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15210964
|
Tenak™
TE27536 |
Mikrotiterplatten (72) | 12 x 6 |
228.00 CHF
1 Stück |
|
||||
15210984
|
Tenak™
TE27586 |
Mikrotiterplatten (84) | 12 x 7 |
239.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15240934
|
Tenak™
TE27460 |
Mikrotiterplatten (30) | 6 x 5 |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15250934
|
Tenak™
TE27464 |
Mikrotiterplatten (50) | 10 x 5 |
192.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15260914
|
Tenak™
TE27410 |
Mikrotiterplatten (24) | 6 x 4 |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15260934
|
Tenak™
TE27462 |
Mikrotiterplatten (40) | 8 x 5 |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15270914
|
Tenak™
TE27412 |
Mikrotiterplatten (32) | 8 x 4 |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15270934
|
Tenak™
TE27466 |
Mikrotiterplatten (60) | 12 x 5 |
205.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15270954
|
Tenak™
TE27530 |
Mikrotiterplatten (36) | 6 x 6 |
177.00 CHF
1 Stück |
|
||||
15280914
|
Tenak™
TE27414 |
Mikrotiterplatten (40) | 10 x 4 |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15280954
|
Tenak™
TE27532 |
Mikrotiterplatten (48) | 8 x 6 |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15280974
|
Tenak™
TE27580 |
Mikrotiterplatten (42) | 6 x 7 |
188.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15290914
|
Tenak™
TE27416 |
Mikrotiterplatten (44) | 11 x 4 |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15290954
|
Tenak™
TE27534 |
Mikrotiterplatten (60) | 10 x 6 |
210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15290974
|
Tenak™
TE27582 |
Mikrotiterplatten (56) | 8 x 7 |
205.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- For use in upright freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of stainless steel
Spezifikation
25 mm | |
Tiefkühlschränke | |
Edelstahl |