missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Convenience Pack With 11 mm Crimp Finish And Clear Vial With Patch
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler. Writing patch allows for identification needle damage.
54.00 CHF - 97.35 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | für die Chromatographie |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12434931
|
DWK Life Sciences
W225174-0207 |
Grün | PTFE, Silikon |
84.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12464931
|
DWK Life Sciences
W225174-0304 |
Blau | PTFE, Silikon, PTFE |
96.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12424931
|
DWK Life Sciences
W225174-0204 |
Blau | PTFE, Silikon |
84.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12454931
|
DWK Life Sciences
W225174-0303 |
Rot | PTFE, Silikon, PTFE |
97.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12414931
|
DWK Life Sciences
W225174-0203 |
Rot | PTFE, Silikon |
84.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12404931
|
DWK Life Sciences
W225174-02 |
Naturfarben | PTFE, Silikon |
84.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12494921
|
DWK Life Sciences
W225174-0107 |
Grün | PTFE, Gummi |
54.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12474921
|
DWK Life Sciences
W225174-0103 |
Rot | PTFE, Gummi |
54.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12484921
|
DWK Life Sciences
W225174-0104 |
Blau | PTFE, Gummi |
54.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12464921
|
DWK Life Sciences
W225174-01 |
Naturfarben | PTFE, Gummi |
54.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Manufactured from certified clear Type I borosilicate glass
- Writing patch
- Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
- 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
für die Chromatographie | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in. | |
Bördelverschluss | |
100 Karton | |
Ja |