Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Convenience Pack With 11 mm Crimp Finish And Clear Vial With Patch
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler. Writing patch allows for identification needle damage.
Marke: DWK Life Sciences W225174-0204
76.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Description
- Aus zertifiziertem durchsichtigen Borosilikatglas Typ I
- Beschriftungsfeld
- Die Fläschchen sind zu 100 pro Regalpackung und zu 10 Packungen pro Karton verpackt
- Die um 40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosamplernadel
Specifications
Blau | |
12 mm | |
1,8 mL | |
für die Chromatographie | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
PTFE, Silikon | |
1,25 in. | |
Bördelverschluss | |
100 Karton | |
Ja |