missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Convenience Pack With 11 mm Crimp Finish And Clear Vial With Patch

Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler. Writing patch allows for identification needle damage.

Marke:  DWK Life Sciences W225174-0304

87.69 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.45360kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12464931

  • 96.60 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus zertifiziertem durchsichtigen Borosilikatglas Typ I
  • Beschriftungsfeld
  • Die Fläschchen sind zu 100 pro Regalpackung und zu 10 Packungen pro Karton verpackt
  • Die um 40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosamplernadel
Spezifikation

Spezifikation

Blau
12 mm
1,8 mL
für die Chromatographie
Aluminium
32 mm
11 mm
Durchsichtig
Borosilikatglas
PTFE, Silikon, PTFE
1,25 in.
Bördelverschluss
100 Karton
Ja
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote