missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Testsieb aus Edelstahl, 200 mm Außendurchmesser, 25 mm H, PVC-Schweißnaht
Hergestellt mit PVC-Schweißen und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
258.64 CHF - 566.04 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Edelstahl |
Beschreibung | Temperaturbeständig bis 70 °C |
Zertifizierung/Konformität | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11724459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-016 |
38 μm |
566.04 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11776747
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-021 |
56 μm |
259.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11756757
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-037 |
224 μm |
258.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11799608
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-052 |
850 μm |
286.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl-Ringausführung
- Edelstahl-Siebgewebe/-haut
- PVC-Schweißnaht
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
200 mm | |
Edelstahl | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Edelstahl | |
Temperaturbeständig bis 70 °C | |
Intern: 25 mm |