missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Testsieb aus Edelstahl, 200 mm Außendurchmesser, 25 mm H, PVC-Schweißnaht
Hergestellt mit PVC-Schweißen und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.025.221-021
Additional Details : Gewicht : 0.61000kg
Beschreibung
- Edelstahl-Ringausführung
- Edelstahl-Siebgewebe/-haut
- PVC-Schweißnaht
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
Temperaturbeständig bis 70 °C | |
56 μm | |
200 mm | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
56 μm | |
Intern: 25 mm |