Learn More
Heathrow Scientific Magnetrührstab, PTFE, 10/Pckg., weiß
Der ALNICO Magnetrührstab hält Temperaturen bis zu 250 °C stand und eignet sich somit sowohl für nicht beheizte als auch beheizte Rührer. Die reibungsarme, achteckige Form mit mittigem Drehring sorgt für einen starken Wirbel beim Mischen.
Marke: Heathrow Scientific 120552
86.34 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Der Magnetstab ist aus ALNICO gefertigt, einem der stärksten Dauermagnete auf dem Markt
- Die Versinterung während des Herstellungsprozesses verringert die Wahrscheinlichkeit der Entkopplung (Spinouts), an der schwächere Rührstäbe häufig leiden
- Die Kapselung aus PTFE schützt sowohl den Magneten als auch den Inhalt beim Rühren
- Chemisch inert und einfach zu reinigen
Spezifikation
0,4 in. | |
Magnetrührstab | |
Weiß | |
Alnico-Magnet | |
35 mm |
1,4 in. | |
Rühren, Mischen | |
9 mm | |
Max. 250 °C | |
Achteckig |