missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific Magnetrührstab, PTFE, 10/Pckg., weiß
Der ALNICO Magnetrührstab hält Temperaturen bis zu 250 °C stand und eignet sich somit sowohl für nicht beheizte als auch beheizte Rührer. Die reibungsarme, achteckige Form mit mittigem Drehring sorgt für einen starken Wirbel beim Mischen.
46.30 CHF - 92.70 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Beschreibung | Magnetrührstab |
Material | Alnico-Magnet |
Form | Achteckig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren, Mischen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16380656
|
Heathrow Scientific
120547 |
10 mm |
46.30 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16390656
|
Heathrow Scientific
120548 |
20 mm |
46.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16300666
|
Heathrow Scientific
120549 |
25 mm |
61.30 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16310666
|
Heathrow Scientific
120550 |
28 mm |
69.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16320666
|
Heathrow Scientific
120551 |
30 mm |
81.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16330666
|
Heathrow Scientific
120552 |
35 mm |
92.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der Magnetstab ist aus ALNICO gefertigt, einem der stärksten Dauermagnete auf dem Markt
- Die Versinterung während des Herstellungsprozesses verringert die Wahrscheinlichkeit der Entkopplung (Spinouts), an der schwächere Rührstäbe häufig leiden
- Die Kapselung aus PTFE schützt sowohl den Magneten als auch den Inhalt beim Rühren
- Chemisch inert und einfach zu reinigen
Spezifikation
Weiß | |
Alnico-Magnet | |
Rühren, Mischen |
Magnetrührstab | |
Achteckig | |
Max. 250 °C |