missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific Magnetrührstab, PTFE, 10/Pckg., weiß

Der ALNICO Magnetrührstab hält Temperaturen bis zu 250 °C stand und eignet sich somit sowohl für nicht beheizte als auch beheizte Rührer. Die reibungsarme, achteckige Form mit mittigem Drehring sorgt für einen starken Wirbel beim Mischen.

Marke:  Heathrow Scientific 120550

63.39 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.06000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16310666

  • 69.55 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Der Magnetstab ist aus ALNICO gefertigt, einem der stärksten Dauermagnete auf dem Markt
  • Die Versinterung während des Herstellungsprozesses verringert die Wahrscheinlichkeit der Entkopplung (Spinouts), an der schwächere Rührstäbe häufig leiden
  • Die Kapselung aus PTFE schützt sowohl den Magneten als auch den Inhalt beim Rühren
  • Chemisch inert und einfach zu reinigen
Spezifikation

Spezifikation

0,3 in.
PTFE
Rühren, Mischen
8 mm
Max. 250 °C
Achteckig
61 cm (1,1 in.)
Magnetrührstab
Weiß
Alnico-Magnet
28 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote