Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Colorware™ Kolben
Die farbige Emailleskala erleichtert das Ablesen und die ungefähre Volumenbestimmung.
Marke: DWK Life Sciences 26500Y50
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Farbige Emailgraduierungen verbessern die Lesbarkeit und geben ungefähre Volumina an.
- Schmale Öffnung
- Die langlebige, matte Beschriftungsfläche lässt sich gut beschreiben
- Ohne Stopfen
Compliance
Gemäß den Anforderungen von ASTM™ E 1404, Typ I, Klasse 1 entwickelt
Spezifikation
Gummi | |
1.96 Zoll | |
Borosilikatglas | |
10 ml | |
7.8 cm | |
Eng | |
1 |
Graduierungen mit sonnengelber Emailkeramik-Skala | |
50 ml | |
20 bis 50 ml | |
3.07 Zoll | |
Matte Beschriftungsfläche | |
50 mm |