missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Jumbo-Probenehmer für Säcke
Dieses Modell wurde eingeführt, um die Nachfrage nach der Probenahme von großen Artikeln wie Nüssen, Körnern und größeren Granulaten zu erfüllen. DerSampling Systems™ Jumbo-Probenehmersack bietet eine schnelle und effiziente Methode, um Materialproben in Säcke und Beutel zu füllen.
144.00 CHF - 354.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Jumbo-Probenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Durchmesser (metrisch) | 40 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15809251
|
Sampling Systems™
1309A-400 |
Einfaches Ende | 400 mm |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15819251
|
Sampling Systems™
1309A-800 |
Einfaches Ende | 800 mm |
170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15829251
|
Sampling Systems™
1309B-400 |
Endkappe | 400 mm |
249.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15839251
|
Sampling Systems™
1309B-800 |
Endkappe | 800 mm |
287.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15849251
|
Sampling Systems™
1309C-400 |
Flaschenadapter-Endstück | 400 mm |
321.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15859251
|
Sampling Systems™
1309C-800 |
Flaschenadapter-Endstück | 800 mm |
354.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Typ A: Schlichter Stil – einfach über die Tasche halten
- Typ B: Endkappe – die Probe wird im Probennehmer gehalten, bis die Probe abgelegt wird
- Typ C: Flaschenadapter – die Probe tropft direkt in die Flasche
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
- Erhältlich in Längen von 400 oder 800 mm
Spezifikation
Jumbo-Probenehmer | |
Edelstahl (316L) | |
40 mm |