missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Hochleistungs-PEEK-Ersatzfeder für Wellenführung

Fisherbrand™ Hochleistungs-PEEK-Ersatzfeder für Wellenführung

Marke:  Fisherbrand™ 5.23.SP

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16286061

  • 35.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PEEK
1
PEEK
Für Welle: 12 bis 19 mm
-200 °C bis +280 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Hochleistungs-PEEK-Ersatzfeder für Wellenführung > Für Welle: 12 bis 19 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt