missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Hochleistungs-PEEK-Ersatzfeder für Wellenführung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Welle: 12 bis 19 mm
Für Welle: 6 bis 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fisherbrandtrade; Hochleistungs-PEEK-Ersatzfeder für Wellenführung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Welle: 6 bis 10 mm |
| Menge | 1 |
| Temperatur (metrisch) | -200 °C bis +280 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur