missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μL Pipette Tips with UltraFine™ Point
These 250 μL pipette tips come complete with an UltraFine™ Point.
23.50 CHF - 79.45 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 250 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (metrisch) | 52,1 mm |
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17587846
|
Labcon™
1099-800-000-9 |
Im Beutel | Unsteril |
23.50 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17577846
|
Labcon™
1099-260-000-9 |
Nachfüllpackung | Unsteril |
35.20 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17597846
|
Labcon™
1099-960-006-9 |
Rack, 96 | Unsteril |
50.15 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17567846
|
Labcon™
1099-165-000-9 |
Einzeln verpackt | Steril |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Fits popular 250 μL pipettes
- If Sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Spezifikation
250 μl | |
Durchsichtig | |
52,1 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Mikropipettierung | |
Nein |