missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μL Pipette Tips with UltraFine™ Point
These 250 μL pipette tips come complete with an UltraFine™ Point.
Marke: Labcon™ 1099-165-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.56010kg
Beschreibung
- Passend für die gängigsten 250 μl-Pipetten
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
250 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Mikropipettierung | |
Einzeln verpackt | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
52,1 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
E-Strahl | |
1 Spitze/Beutel, 200 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Nein |