Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Borosilicate volumetric flask with glass stopper and USP certificate.
41.09 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Graduated | Yes |
Mouth Style | Narrow |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16377987
|
BRAND™
236968 |
5 ml | USP Einzelcharge |
61.50 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16397987
|
BRAND™
236977 |
25 mL | USP Single Batch |
61.20 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16307997
|
BRAND™
236978 |
50 mL | USP Single Batch |
66.45 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16317997
|
BRAND™
236980 |
200 ml | USP Einzelcharge |
78.45 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16327997
|
BRAND™
236981 |
250 ml | USP Einzelcharge |
81.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16337997
|
BRAND™
236982 |
500 mL | USP Single Batch |
96.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16823516
|
BRAND™
236983 |
1 L | USP Single Batch |
41.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16347997
|
BRAND™
236984 |
2 L | USP Single Batch |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15171367
|
BRAND™
956981 |
250 ml | USP-Einzelperson |
71.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Borosilicate 3.3
- To DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes USP certificate
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) | |
Reusable | |
Narrow | |
Flat |
Autoclavable | |
Yes | |
Non-sterile |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.