missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 L
Zertifizierung/Konformität:
USP Einzelcharge
USP-Einzelperson
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Borosilicate 3.3
- To DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes USP certificate
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Einzelcharge |
| Kapazität (metrisch) | 2 L |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Narrow |
| Sterilität | Non-sterile |
| Bodenform | Flat |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur