Learn More
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Amber volumetric flask with polypropylene stopper and ISO batch certificate.
82.55 CHF
Spezifikation
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Graduated | Yes |
Sterilität | Non-sterile |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16455989
|
BRAND™
37412 |
20 mL | 0,06 mL |
82.55 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16465989
|
BRAND™
37413 |
25 ml | 0,06 mL |
82.55 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Boro 3.3. DIN EN ISO 1042.
- Calibrated to contain (TC, In).
- All BLAUBRAND™ volumetric flasks are delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging.
- Available with individual certificates or DAkkS calibration certificate upon request.
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) | |
Reusable | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Yes | |
Flat |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.