Learn More
Thermo Scientific™ Cellulose Acetate Syringe Filter
Thermo Scientific™ Syringe Filters are an ideal choice for general purpose laboratory use. Robust and reliable, they deliver excellent performance at an attractive price.
117.30 CHF - 147.90 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Nicht steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenfiltration |
Gehäusematerial | Medizinische Qualität, reines Polypropylen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12316878
|
Thermo Scientific™
17-SF-02(CA) |
17 mm | 0.2 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12384777
|
Thermo Scientific™
30-SF-45(CA) |
30 mm | 0,45 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Adding a syringe filtration step prior to injection not only helps to ensure more consistent and reliable results; it also helps protect delicate instruments and prolongs column life. Available in sizes and membrane types to meet any application need, Thermo Scientific™ Syringe Filters provide cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles. Cellulose Acetate Syringe Filters are a good choice for filtration of tissue culture media, or for filtration of sensitive biological samples.
- Cellulose Acetate Syringe Filter
- 100 pieces
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Nicht steril | |
Medizinische Qualität, reines Polypropylen | |
100 | |
Nein | |
Spritzenfilter |
Ja | |
Probenfiltration | |
Verbesserter weiblicher Luer-Lok | |
Männlicher Luer-Slip-Auslass | |
110 °C |