missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ WHSC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | WHSC1 |
| Synonym | EC 2.1.1.43, FLJ23286, IL5 promoter REII region-binding protein, KIAA1090, MGC176638, MMSETNSD2Multiple myeloma SET domain-containing protein, multiple myeloma SET domain containing protein type III, nuclear receptor binding SET domain protein 2, Nuclear SET domain-containing protein 2, probable histone-lysine N-methyltransferase NSD2, Protein trithorax-5, REIIBP, trithorax/ash1-related protein 5, TRX5, WHS, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 protein |
| Gensymbol | NSD2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur