missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Büretten mit PTFE-Küken und Einzelzertifikat
Die Poulten& Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Bürette mit PTFE-Küken und Einzelzertifikat eignet sich zum akkuraten Dispensieren bekannter Volumina einer Flüssigkeit bei Titrationen.
80.10 CHF - 98.90 CHF
Spezifikation
Skalenfarbe | Blau |
---|---|
Sperrhahn | Gerade |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Typ | Schellbach Bürette |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Toleranz | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Toleranz | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15509421
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/WAC/F |
25 ml | 0.03 ml | 820 mm |
80.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15519421
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/WAC/G |
25 ml | 0.05 ml | 620 mm |
98.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15529421
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/WAC/H |
50 ml | 0.05 ml | 820 ml |
80.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Mit geradem Absperrhahn
- Austauschbares Glasküken in Glaszylinder
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Konformität bestätigt
- Mit Einzelzertifikat
Specifications
Blau | |
PTFE | |
Borosilikatglas | |
Klasse AS | |
Bernsteinfarbig |
Gerade | |
Schellbach Bürette | |
EN ISO 385 | |
Nein | |
25 ml |