missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Büretten mit PTFE-Küken und Einzelzertifikat
Die Poulten& Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Bürette mit PTFE-Küken und Einzelzertifikat eignet sich zum akkuraten Dispensieren bekannter Volumina einer Flüssigkeit bei Titrationen.
Marke: Poulten & Graf Ltd RB9806/WAC/G
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Mit geradem Absperrhahn
- Austauschbares Glasküken in Glaszylinder
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Konformität bestätigt
- Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Gerade | |
Blau | |
Volac Fortuna Bürette | |
Borosilikatglas | |
Klasse AS | |
25 ml | |
Bernsteinfarbig | |
Bernsteinfarbig | |
0.05 ml |
PTFE | |
Schellbach Bürette | |
0.05 ml | |
EN ISO 385 | |
Nein | |
620 mm | |
0.05 ml | |
25 ml | |
0.10 ml |