missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Abluftfilter mit VapLock™-aktivierten Medien
Abluftfilter mit VapLock™ aktivierten Medien reduzieren schädliche chemische Emissionen und Gerüche aus Lösungsmittelbehältern
108.00 CHF - 134.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |
Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1/4 Zoll NPT(F) |
Produktcode | Marke | Typ | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17225093
|
Cole-Parmer™
12019-79 |
Abluftfilter, 300 g Aktivkohle, 1/4 Zoll NPT(F);1/ea | Aktivkohle |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16682033
|
Cole-Parmer™
12019-80 |
Abluftfilter mit Indikator, 75 g Aktivkohle, 1/4 Zoll NPT(F);1/ea | Aktivkohle mit Durchbruchanzeige |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Indikatoren zur Bestimmung des AustauschterminsWarranty
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme | |
1/4 Zoll NPT(F) |