missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig

Marke:  asecos™ 3011800130133

Additional Details : Gewicht : 427.03922kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15942586

  • 6450.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
  • Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) 
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation

Spezifikation

1742 mm
Sicherheitsschrank
1050 mm
pulverbeschichtet glatt
1196 mm
616 x 1196 x 1968 mm
524 x 1050 x 1742 mm
Wannenboden
1968 mm
S90.196.120.FDAS
2
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
524 mm
Stahl
Feststellanlage bei geöffneter Tür
468,50 kg
Hellgrau
616 mm
Gefaltet
3
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote