missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3034800230351
Additional Details : Gewicht : 477.88919kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Anwenderfreundlich und sicher (Modell WDAS): Türöffnungsarretiersystem für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1742 mm | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1196 mm | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Links: 524 x 450 x 1742 mm, rechts: 524 x 450 x 1742 mm | |
Wannenboden | |
1968 mm | |
S90.196.120.MV.WDAS | |
2 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (PP), vertikale Trennwand | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
524 mm | |
Stahl | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
518,50 kg | |
Warngelb | |
616 mm | |
Flügel | |
3 | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |