missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Marke:  asecos™ 3034800230349

Additional Details : Gewicht : 452.23920kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15934346

  • 7340.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Anwenderfreundlich und sicher (Modell WDAS): Türöffnungsarretiersystem für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) 
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation

Spezifikation

1742 mm
Sicherheitsschrank
450 mm
pulverbeschichtet glatt
1196 mm
616 x 1196 x 1968 mm
Links: 524 x 450 x 1742 mm, rechts: 524 x 450 x 1742 mm
Ablageschale
1968 mm
S90.196.120.MV.WDAS
2
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (PP), vertikale Trennwand
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
524 mm
Stahl
Feststellanlage bei geöffneter Tür
491,00 kg
Warngelb
616 mm
Flügel
6
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote