missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3011600230147
Additional Details : Gewicht : 50.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Anwenderfreundlich und sicher (Modell WDAS): Türöffnungsarretiersystem für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1742 mm | |
Sicherheitsschrank | |
1050 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1196 mm | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
524 x 1050 x 1742 mm | |
616 mm | |
Flügel | |
2 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
524 mm | |
Stahl | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
490,00 kg | |
Gelb | |
1968 mm | |
S90.196.120.WDAS | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |