missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ S-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90 mit Türöffnungsarretiersystem, Scharniere links
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Brand: asecos™ 3023900130721
Additional Details : Gewicht : 207.86850kg
Alert:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Description
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Anwenderfreundlich und sicher (Modell WDAS): Türöffnungsarretiersystem für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Specifications
1072 mm | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
596 mm | |
616 x 596 x 1298 mm | |
524 x 450 x 1072 mm | |
616 mm | |
Flügel, Mit Scharnier links | |
1 |
2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
524 mm | |
Stahl | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
206,00 kg | |
Hellgrau | |
1298 mm | |
S90.129.060.WDAS | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |