missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Zinc Finger |
| Ziel | TRIM8 |
| Synonym | EC 6.3.2.-, GERP, GERPRING finger protein 27 glioblastoma expressed ring finger protein, Glioblastoma-expressed RING finger protein, RNF27probable E3 ubiquitin-protein ligase TRIM8, tripartite motif containing 8, tripartite motif protein TRIM8, tripartite motif-containing 8, Tripartite motif-containing protein 8 |
| Gensymbol | TRIM8 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?