missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tygon

Speziell für die Leistungsoptimierung von Ismatec™ Pumpen konzipiert. Der Tygon™ E-Lab Pumpschlauch mit 2 Stopps eignet sich optimal für Anwendungen mit Azeton, Methylethylketon (MEK) sowie anderen hochaggressiven Chemikalien.

Marke:  Masterflex™ 96460-42

23.66 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.04500kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15156506

  • 156.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Resistent gegen Ozon und UV-Licht – zerbricht nicht, schwillt nicht an oder härtet nicht aus. Lange Lebensdauer und hervorragende Ermüdungsbeständigkeit durch Biegsamkeit.
  • Transluzente gelbe Farbe
  • Temp.-Bereich: -50 bis 74 °C
  • Lebensdauer bei 100 U/min: 1000 Stunden
  • Gesamtlänge des E-Lab (E-3603) Schlauch Serie 96460 mit Stopfen beträgt 406 mm (16")
Spezifikation

Spezifikation

Pumpschlauch mit Stopfen
Tygon
Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden
0.052 bis 100 ml/min
74 °C
2.06 mm
40,6 cm
-50 °C
Durchscheinend gelb
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote