missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TMPRSS8 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18496709 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18496709 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18496709 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00124221T03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel TMPRSS8
Synonym Disp, FLJ16659, MGC52282, protease, serine, 30 homolog (mouse), pseudogene, TMPRSS8, TMPRSS8P
Gensymbol PRSS30P
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.