missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ THOC5 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18354909 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18354909 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18354909 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00008563T01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Immunology, Innate Immunity
Ziel THOC5
Synonym C22orf19, chromosome 22 open reading frame 19, Fmip, Fms-interacting protein, fSAP79hTREX90, Functional spliceosome-associated protein 79, KIAA0983, NF2/meningioma region protein pK1.3, PK1.3, Placental protein 39.2, PP39.2, THO complex 5, THO complex subunit 5 homolog
Gensymbol THOC5
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.