missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TEX2 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18303849 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18303849 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18303849 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00055852T02

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Cell Biology
Ziel TEX2
Synonym HT008, KIAA1738DKFZp781G0721, testis expressed 2, testis expressed sequence 2, testis-expressed sequence 2 protein, TMEM96, transmembrane protein 96
Gensymbol TEX2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.