missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TENR 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18408009 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18408009 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18408009 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00132612T02

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forschungskategorie Cell Biology, Stem Cells
Ziel TENR
Synonym adenosine deaminase domain containing 1 (testis-specific), adenosine deaminase domain-containing protein 1, FLJ32741, TENR, Testis nuclear RNA-binding protein
Gensymbol ADAD1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.