missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Starvisc 200-2.5 Steuerung mit CH-Stecker
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Geschwindigkeit:
30 bis 2.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messung und Anzeige der Viskosität, auch während der Produktentwicklung
- Das Ergebnis kann in Echtzeit auf dem Display abgelesen werden
- Großer Anwendungsbereich
- Zeigt während der Durchführung von Forschungsprogrammen deutlich an, ob die gerührte Substanz wie gewünscht verwendet werden kann
- Äußerst präzise Messungen, auch während des Herstellungsprozesses
- Keine separate Probenentnahme erforderlich
- Sofortige Viskositätsberechnung über ein benutzerfreundliches Menü
- Das moderne TFT-Display ist abnehmbar
- Kann auch aus sicherer Entfernung gesteuert werden
- Auch hochviskose Substanzen können intensiv gerührt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 30 bis 2.000 U/min |
| Fassungsvermögen | 100 L |
| Display | TFT |
| Spannung | 100/115/230 V |
| Wirkleistung | 130 w |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 10.3 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 91 x 395 x 231 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannfuttergröße | 0,5 bis 10 mm |
| Material | Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur