missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Kochtöpfe aus Edelstahl
Marke: De Buyer™ 3446.60N
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Kochtopf | |
Zum Kochen großer Mengen Flüssigkeit, zum Zubereiten von Suppen und anderen einzigartigen Gerichten. | |
535mm | |
Je | |
Gehäuse 155L |
Edelstahl | |
Alle Kochfelder einschließlich Induktion | |
730mm | |
Sandwichboden |