missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Kochtöpfe aus Edelstahl
441.00 CHF - 3079.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kochtopf |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Kochen großer Mengen Flüssigkeit, zum Zubereiten von Suppen und anderen einzigartigen Gerichten. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle Kochfelder einschließlich Induktion |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11930845
|
De Buyer™
3446.36N |
37 L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11920845
|
De Buyer™
3446.32N |
26 L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11910845
|
De Buyer™
344628N |
Gehäuse 17L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11970845
|
De Buyer™
3446.60N |
Gehäuse 155L |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Kochtopf | |
Zum Kochen großer Mengen Flüssigkeit, zum Zubereiten von Suppen und anderen einzigartigen Gerichten. | |
Je |
Edelstahl | |
Alle Kochfelder einschließlich Induktion |