missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Kochtöpfe aus Edelstahl
Marke: De Buyer™ 344628N
Additional Details : Gewicht : 2.34000kg
Spezifikation
Kochtopf | |
Zum Kochen großer Mengen Flüssigkeit, zum Zubereiten von Suppen und anderen einzigartigen Gerichten. | |
270mm | |
Je | |
Gehäuse 17L |
Edelstahl | |
Alle Kochfelder einschließlich Induktion | |
380mm | |
Sandwichboden |