missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Vertikaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSV 1300 mit B500-Controller
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln.Ein komfortabler Austausch verschiedener Arbeitsrohre ist leicht möglich.
Marke: Nabertherm™ RI572K3AN
Description
- Höchsttemperatur:1300 °C
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Typ S-Thermoelement
- Rahmen für vertikale Anwendung
- Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
- Im Lieferumfang des Arbeitsrohrs aus Material C 530 sind Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
- RSV: Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Ofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spécification
B500 | |
590 x 65 x 1725 mm | |
170 mm |
Bis zu 1300 °C | |
1000 mm | |
91 kg |