Learn More
Spectrum™ Dialyseschlauchverschlüsse: Spectra/Por™ Standardtyp
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Marke: Spectrum™ 142837
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Spectra/Por Standardverschlusstyp:
- Aus Polypropylen zur Unterstützung des Probenauftriebs
- Beibehaltung der vertikalen Probenausrichtung bei Verwendung mit einem Spectra/Por Weighted Closure.
- 5 Dichtungsbreiten: 12, 23, 35, 55 und 75 mm
- In 4 Farben zur einfacheren Probenidentifizierung
- Autoklavierbar
- 10 Stück pro Packung; nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen. Nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen.
Spezifikation
Dialyseschlauchverschluss | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
32 bis 250 °F | |
Jeweils |
Regenerierte Cellulose | |
55 mm | |
Grün | |
0°bis 121 °C | |
Für den Probenauftrieb und die vertikale Orientierung, Spektrallaboren, nur zur Verwendung mit RC |