missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Septen für 8-425 Gewindekappen
Thermo Scientific™ National Septen für 8-425 Gewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und sind somit für zahlreiche Anwendungsbereiche geeignet.
20.16 CHF - 278.46 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
---|---|
Material | PTFE, Silikon |
Verschlussgröße | 8 bis 425 mm |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12470128
|
Thermo Scientific™
C4013-55 |
PTFE, Silikon |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12410138
|
Thermo Scientific™
C4013-60TW |
PTFE, Silikon |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Septen für 8-425 Gewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und sind somit für zahlreiche Anwendungsbereiche geeignet.
- Septen mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
- Septen aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septen werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
Spezifikation
8 mm | |
PTFE, Silikon | |
8 bis 425 mm |