missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Semenogelin II 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction |
| Ziel | Semenogelin II |
| Synonym | semenogelin IISGIISemenogelin 2, semenogelin-2 |
| Gensymbol | SEMG2 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?