Learn More
Sartorius Sartolab™ BT Flaschenaufsatzfilter
Sartorius Sartolab™ BT-Flaschenaufsatzfilter sind Einwegfilter für die sterile Filtration von Proben.
Marke: Sartorius 180E13---------E
121.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.38600kg
Beschreibung
Bestehend aus:
- einem graduierten Trichter mit einer Membran aus Polyethersulfon (PES), einem Vakuumadapter und einem Deckel
- einem Schlauchverbinder für den Vakuumanschluss (für die freistehende Filtration)
Vorteile:
- Höchste Durchflussraten mit einem großen Filtrationsbereich
- Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
- Niedriges Aufhaltevolumen durch optimierte Membranunterstützung
- Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab™ MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
Steril |
Sartolab™ BT | |
PES | |
250 ml |