missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ RW 28 Digital Mechanical Overhead Stirrer

Artikelnummer. 16228271 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
60 bis 1.400 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
16228271 60 bis 1.400 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16228271 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0005040003
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer designed for highly viscous applications for quantities up to 80 L (H2O).

It is suitable for intensive mixing for use in laboratories and pilot plants. The stirrer comes equipped with a protection for overheating of the motor by means of self-locking temperature limiter. Additionally, to secure bowls, a stirring shaft protection and clamping fixture are optionally available.

  • Digital speed display
  • Infinitely adjustable speed from 60 to 1400 rpm in two speed ranges
  • Push-through agitator shafts
  • Overload protection
  • Error code display
  • Robust, ergonomic design
  • Quiet operation
  • With constant power-drive
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 60 bis 1.400 U/min
Fassungsvermögen 80 L
Display LED
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 220 W
Durchmesser (metrisch) 1 to 10 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 16 mm
Abmessungen (L x B x H) 252 x 123 x 364 mm
Länge (metrisch) 145 mm
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH-Style
Material Aluminiumgussbeschichtung, thermoplastisches Polymer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.