missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ RW 20 Digitaler Rührer, CH-Stecker

Artikelnummer. 16218151 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
72 bis 600 U/min; 288 bis 2.400 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
16218151 72 bis 600 U/min; 288 bis 2.400 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16218151 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003593003
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der IKA™ RW 20 digitale Rührer hat ein robustes, schlankes, ergonomisches Design. Umfasst zwei Geschwindigkeitsbereiche von 60 bis 2000 U/min für universelle Anwendung.

  • Mengen bis zu 20 l (H2O)
  • Digital-Display
  • Robustes, schlankes, ergonomisches Design
  • Technische Verbesserung des Designs der zuverlässigen RW 20 Serie
  • Mit Konstant-Leistungsantrieb
  • Zwei Geschwindigkeitsbereiche von 60 bis 2000 U/min für universelle Anwendung
  • Durchsteckbare Rührwellen (nur im stationären Zustand)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 72 bis 600 U/min; 288 bis 2.400 U/min
Fassungsvermögen 20 l
Display Digital
Innentiefe (metrisch) 212 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 10,5 mm
Abmessungen (L x B x H) 212 x 88 x 294 mm
Höhe (metrisch) 294 mm
Durchmesser obere Platte (metrisch) 13 mm
Breite (metrisch) 88 mm
Steckertyp CH-Ausführung
Zertifizierung/Konformität DIN EN 60529
Spannfuttergröße 0,5 bis 10 mm
Modell RW 20 Digital
Schutzartklasse IP 20
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Drehmoment 1,5 Nm
Typ Rührer
Viskosität 10.000 mPas
Gewicht (metrisch) 3,1 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.