missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- This high-value, turnkey bundle ensures fast setup, with everything included for immediate use
- The bestseller in the laboratory:
- With digital display
- Robust, slimline, ergonomic design
- Technical improvements on the trusted RW 20 series designs
- With constant power-drive
- Two speed ranges for universal use from 60 - 2.000 rpm
- Push-through agitator shafts (only when stationary)
- For stirring quantities of up to 20 L(H2O)
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 60 to 2000 rpm |
| Fassungsvermögen | 20 L |
| Display | LED |
| Spannung | 220/240 V |
| Steckertyp | CH |
| Typ | Overhead Stirrer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?