missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Magnetrührer mit Heizplatte RT 15, 120 °C, Aluminiumlegierung
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte, entwickelt für synchrones Heizen und Rühren. Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen. Die Oberflächentemperatur ist stufenlos bis auf 120 °C einstellbar, wodurch eine maximale Mitteltemperatur von 70 °C erreicht wird (je nach verwendetem Gefäß). Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant.
- Gleichmäßige Temperaturverteilung über die Heizplatte
- Einstellbare Rückwärtsfunktion
- Umweltfreundlicher Modus für eine geringe Eigenerwärmung der Oberfläche
- Verschleißfreie Magnetspulen
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Drehzahlbereich: 0 bis 1000 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Spannung | 100/115/230 V |
| Rühreigenschaften | Synchrones Heizen und Rühren |
| Modell | RT 15 |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Temperatur (metrisch) | Ambient to 120°C |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Breite (metrisch) | 280 mm |
| Wirkleistung | 620 W |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur