missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant.
- Gleichmäßige Temperaturverteilung über die Heizplatte
- Einstellbare Rückwärtsfunktion
- Umweltfreundlicher Modus für eine geringe Eigenerwärmung der Oberfläche
- Verschleißfreie Magnetspulen
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Drehzahlbereich: 0 bis 1000 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 1.000 U/min |
| Display | LED |
| Steckertyp | CH-Ausführung |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 60529 |
| Schutzartklasse | IP 40 |
| Drehzahlregelung | 10 RPM Steps |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?