missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Rundkolben
Beschreibung
- 64 x 110 mm
- Gemäß DIN 12348
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12348 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Glas |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Produkttyp | Flask |
| Schliffverbindung | ST 29/32 |
| Bodenform | Rund |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?